Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-773605 Herst.-Nr.: CF223 EAN/GTIN: 4004360808425 |
| |
|
| | |
| Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays, Kalender-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A5 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Heft Besprechungsnotizen im Format DIN A5 zum Einschieben in das Concetptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF111). Das Softcover-Notizheft mit Klebebindung hat 92 chamoisfarbene Seiten in 80g-Qualität und ist mit Protokollkopf, Spalteneinteilung, Inhaltsverzeichnis sowie Seitenzahlen vorbedruckt. Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 92 | Ausführung der Lineatur: | Besprechungsnotizen | Breite des Blattes: | 152 | Farbe des Einbandes: | chamois | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Höhe des Blattes: | 210 | Papierformat: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 kariert, arbeitsmappe, businessmappe a5, Notizbücher, Schreibbücher, Kladden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,54* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,42* | € 10,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,71* | € 10,35* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,73* | € 11,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,72* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|