Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Conceptum flex A5 Edelkarton chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Conceptum flex A5 Edelkarton chamois
Schnellhefter Conceptum flex A5 Edelkarton chamois
Schnellhefter Conceptum flex A5 Edelkarton chamois
Schnellhefter Conceptum flex A5 Edelkarton chamois
Artikel-Nr.:
     467-#SIGECF305
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF305
EAN/GTIN:
     4004360807930
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Edelkarton
  • Cremefarbener Schnellhefter aus Edelkarton, A5, mit schwarzer Einschubleiste für Business Notiersystem Conceptum flex
  • Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, Sigel Art.-Nr. CF111)
  • Mit weißer Kunststoffheftung für 2-Loch-Heftung
  • Ideal zum Abheften von ca. 50 einzelnen Blättern (80 g/m2) im A5-Format
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
ja
Blattformat:
A5
Breite:
166 mm
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
chamois
Höhe:
215 mm
Marke:
Sigel
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 5,25*
€ 8,37*
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 8,42*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 5,57*
€ 8,83*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 8,86*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,11*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF111
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.