Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Glanzkarton
>
Artikel
Designpapier Marmor A4 200g/qm VE=25 Blatt beige
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SIGEDP191
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DP191
EAN/GTIN:
4004360968655
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Holzfreies ECF-Papier
Bedruckbar mit InkJet- und Laserdrucker sowie Kopierer, beidseitig bedruckbar
Druck/Motiv beidseitig
DIN A4
200 g/qm
Beidseitige Marmorstruktur
Farbe: beige
Packung mit 25 Blatt
Weitere Informationen:
Anlass:
Urkunden, Zertifikate, Briefe
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
ja
Besonderheiten:
Marmorpapier
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
beige
Farbname:
beige
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Motiv:
Marmorstruktur
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Schreibpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Edelkarton
,
Glanzkarton
,
Marmoriertes Papier
,
Marmorkarton
,
Marmorpapier
,
Dokumentenpapier
,
Urkunden
,
Urkundenpapier
,
Zertifikatpapier
,
Zeugnisse
,
sigel marmorpapier a4 200gr
,
edelkarton a4
,
glanzkarton
,
Design
,
Design-Papier
,
Design-Papiere
,
Designpapier
,
Designpapiere
,
Inkjet
,
Inkjet-Papier
,
Inkjet-Papiere
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapiere
,
Kopierpapier
,
Kopierpapiere
,
Laserdrucker
,
Laserdrucker-Papier
,
Laserdrucker-Papiere
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckerpapiere
,
Motivpapier
,
Motivpapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Strukturpapier
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldrucker-Papiere
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Beutel
€ 4,75*
ab € 8,92*
€ 13,03*
Lager 505
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 8,36*
€ 13,05*
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 9,08*
€ 13,25*
Lager 615
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,25*
Lager 467
9 Tage
15
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 10,07*
€ 14,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,51*
€ 17,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,01*
€ 15,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,48*
€ 14,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Blätter (ab € 0,4028* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, Marmor beige, C5 (162x229 mm), 90 g/m², 25 Umschläge
Sigel
DU203
ab € 9,85*
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, Marmor beige, DIN lang (110x220 mm), 90 g/m², 50 Umschläge
Sigel
DP074
ab € 10,95*
Zubehör
SIGEL TA160 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik
Sigel
TA160
ab € 12,02*
Zubehör
SIGEL TA210 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA210
ab € 5,23*
Zubehör
SIGEL TA211 Tischaufsteller, DIN A4 quer (297x210 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA211
ab € 7,59*
Zubehör
SIGEL TA220 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), senkrecht, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA220
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen