Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Weihnachten DIN lang 90g 50 Stück Golden Tree Goldprägung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge Weihnachten DIN lang 90g 50 Stück Golden Tree Goldprägung
Briefumschläge Weihnachten DIN lang 90g 50 Stück Golden Tree Goldprägung
Briefumschläge Weihnachten DIN lang 90g 50 Stück Golden Tree Goldprägung
Briefumschläge Weihnachten DIN lang 90g 50 Stück Golden Tree Goldprägung
Briefumschläge Weihnachten DIN lang 90g 50 Stück Golden Tree Goldprägung
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDU084
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU084
EAN/GTIN:
     4004360835339
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Weihnachts-Umschlag -Golden Tree- mit Goldprägung passend zum Weihnachts-Motiv-Papier DP084
  • Gummierte Umschläge mit Fenster
  • Im Lieferumfang sind 50 Stück im Format DIN lang enthalten
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
Blattformat:
DL
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.271 kg
Fenster:
ja
Höhe:
110 mm
InkJet geeignet:
ja
Klebung:
Nassklebung
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Golden Tree
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
GPSR:
Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, farbige briefumschläge din lang mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang mit fenster, Briefpapier, Design, Design-Papier, Design-Papiere, Designpapier, Designpapiere, Inkjet, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, InkjetPapier, InkjetPapiere, Laserdrucker, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, LaserdruckerPapier, LaserdruckerPapiere, Motivpapier, Papie, Papier, Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,18*
€ 24,85*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 25,11*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,88*
€ 28,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,38*
€ 36,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
1 Packung enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,4176* pro Briefumschlag)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP084
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.