Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag C5 90g/qm gummiert VE=25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Umschlag C5 90g/qm gummiert VE=25 Stück
Umschlag C5 90g/qm gummiert VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDU202
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU202
EAN/GTIN:
     4004360962004
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Hochwertiger Briefumschlag im Format C5, Marmorstruktur, gummiert.
  • Mit Innendruck, passend zu Marmor-Faltkarten und -Papieren.
  • Für alle InkJet- und Laserdrucker sowie Kopierer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innendruck
Besonderheiten:
Spezialpapier
Blattformat:
C5
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
0.226 kg
Farbe:
grau
Farbname:
marmor grau
Fenster:
nein
Höhe:
162 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Marmorstruktur
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
C5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 12,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,74*
€ 13,94*
1
€ 4,75*
ab € 10,28*
€ 14,61*
1
€ 5,50*
ab € 11,18*
€ 16,76*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 12,08*
€ 17,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,4832* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
T1080
ab € 16,49*
Zubehör
Sigel
DP396
ab € 12,61*
Zubehör
Sigel
DP371
ab € 12,00*
Zubehör
Sigel
DP183
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.