Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenkalender Jolie 2024 ca. A5 1 Woche/2 Seiten Hardcover Green Monstera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenkalender Jolie 2024 ca. A5 1 Woche/2 Seiten Hardcover Green Monstera
Wochenkalender Jolie 2024 ca. A5 1 Woche/2 Seiten Hardcover Green Monstera
Wochenkalender Jolie 2024 ca. A5 1 Woche/2 Seiten Hardcover Green Monstera
Wochenkalender Jolie 2024 ca. A5 1 Woche/2 Seiten Hardcover Green Monstera
Wochenkalender Jolie 2024 ca. A5 1 Woche/2 Seiten Hardcover Green Monstera
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEJ4353
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     J4353
EAN/GTIN:
     4004360787867
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Der Terminplaner begleitet Sie farbenfroh und außergewöhnlich durch das Jahr
  • Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
  • Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender -Green Monstera- für 2024 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert)
  • Der stabile Hardcover-Einband in hellgrün, schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben.
  • Trendiges Coverdesign mit hochwertiger Veredelung für tolle Effekte
  • Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
  • Weißes Papier (80 g/qm, FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Zahlreiche Info-, Motiv- und Planungsseiten: Monats- und Jahresübersichten, Ferien und Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Maßtabelle, Reiseziele, Geburtstage u.v.m.
  • Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, Leseband, Stickerbogen
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
174
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A5
Breite des Blattes:
129,5 mm
Bruttogewicht:
0.3100 kg
Einbandmaterial:
Papier, matt laminiert
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
mehrfarbig
Höhe des Blattes:
201 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Sigel
Motiv:
Green Monstera
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Sprachen:
DE/GB/FR/NL
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender a5 1w/2s, buchkalender a5, buchkalender, 2024, agenda, agendabuch, businessplaner, hochwertiger, hochwertiger-kalender, hochwertigerkalender, kalender, kalenderbuch, organiser, organizer, terminkalender, terminplaner, timeplaner, wochenplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 10,37*
€ 14,51*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 10,96*
€ 15,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.