Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Jolie Beauty ca. A5 liniert Hardcover Boho Moccasin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Notizbuch Jolie Beauty ca. A5 liniert Hardcover Boho Moccasin
Notizbuch Jolie Beauty ca. A5 liniert Hardcover Boho Moccasin
Notizbuch Jolie Beauty ca. A5 liniert Hardcover Boho Moccasin
Notizbuch Jolie Beauty ca. A5 liniert Hardcover Boho Moccasin
Notizbuch Jolie Beauty ca. A5 liniert Hardcover Boho Moccasin
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEJN329
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN329
EAN/GTIN:
     4004360817274
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Ausführung liniert
  • Hardcover-Einband aus weichem PU-Material mit geprägtem Design
  • Enthält 174 Seiten, inklusive 16 perforierter Blätter zum Heraustrennen
  • Das Notizbuch hat einen farblich abgestimmten Gummibandverschluss und ist mit Stiftschlaufe, einem Leseband und einer Einstecktasche ausgestattet.
  • Die Größe des Buches entspricht etwa dem Format DIN A5.
  • FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
mit Stiftschlaufe
Blattanzahl:
87 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
132 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
hellblau
Farbname:
Boho Moccasin
Höhe:
203 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Sigel
Motiv:
Boho Moccasin
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
chamois
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Mokassin, Slipper, notizbuch a5 liniert, slipper, notizbuch a5, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Jolie, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,3494*
€ 22,0494*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,51*
€ 42,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.