Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEJN396 Herst.-Nr.: JN396 EAN/GTIN: 4004360786723 |
| |
|
| | |
| - Dieser Notizblock ist ein farbenfroher Begleiter und dank seinem handlichen Format ideal für Handtasche und unterwegs, aber auch für Homeoffice, Schule, Uni etc.
- Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizblock -Mint Love-, Dot-Lineatur (punktkariert) im Format A6+ (11 x 15,8 cm) mit 158 Seiten (100 g/qm, alle Blätter perforiert).
- Der stabile Hardcover-Einband in mintgrün garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Trendiges Coverdesign mit hochwertiger Veredelung für tolle Effekte
- Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
- Weißes Papier (FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Tolle Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, farblich passende Vor- und Nachsatzseiten
- Praktisches Hochformat wie ein Reporterblock
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenbindung | Blattanzahl: | 79 Blatt | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.2100 kg | Einbandmaterial: | Hardcover | Farbe: | Mint Love | Lineatur: | dot-Lineatur | Marke: | Sigel | Motiv: | Mint Love | nummeriert: | nein | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 100 g/qm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 9,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,91* | € 9,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,49* | € 10,13* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 6,78* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|