Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGESA167 Herst.-Nr.: SA167 EAN/GTIN: 4004360834943 |
| |
|
| | |
| - Hochglänzende Briefablage eyestyle in puristischem Design
- Die Ablage in trendiger, abgerundeter Formgebung ist designprämiert
- Bewahrt wichtige Unterlagen, Magazine, Kataloge und Zeitschriften immer griffbereit und stilvoll auf
- Der Ablagekorb ist sowohl aufeinander als auch versetzt stapelbar
- Dank der breiten Griffzone können die Dokumente komfortabel entnommen werden
- Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Die extragroßen Innenmaße 26 x 3,8 x 33 cm (B x H x T) bieten Platz für Unterlagen im Format DIN A4 bis C4
- Die Außenmaße der Briefablage betragen 26,8 x 5,0 x 33,3 cm (B x H x T)
Weitere Informationen: | | Breite: | 268 mm | Bruttogewicht: | 0.59 kg | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Farbname: | dark grey | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 50 mm | Marke: | Sigel | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 333 mm | GPSR: | Sigel GmbH,Bäumenheimer Straße,10,86690,Mertingen,Deutschland,www.sigel.de,info@sigel.de,+49 9078 81 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 19,22* | € 26,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 19,60* | € 27,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,78* | € 27,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,85* | € 30,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,99* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|