Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Quittung A6 selbstdurchschreibend 2x40 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Formularbuch Quittung A6 selbstdurchschreibend 2x40 Blatt
Formularbuch Quittung A6 selbstdurchschreibend 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGESD021
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD021
EAN/GTIN:
     4004360910661
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
  • Quittungen im Format DIN A6 quer
  • mit Sicherheits-Unterdruck
  • mit MwSt.-Nachweis
  • 1. Blatt weiß und 2. Blatt gelb
  • beide bedruckt
  • selbstdurchschreibend
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
quer
Blattanzahl:
2x40 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.078 kg
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Quittung
Höhe:
105 mm
Marke:
Sigel
nummeriert:
nein
selbstdurchschreibend:
ja
GPSR:
Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0
Weitere Suchbegriffe: quittung, Ausgabebeleg, Buchhaltungsformular, Kassenblock, Kassenformular, Quittungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,53*
2 Tage
551
1
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,54*
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,71*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,78*
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,93*
Menge:  Block  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,78*
€ 4,50
pro Block
ab 10 Block
€ 3,03*
€ 3,61
pro Block
ab 20 Block
€ 2,83*
€ 3,37
pro Block
ab 25 Block
€ 2,82*
€ 3,36
pro Block
ab 50 Block
€ 2,74*
€ 3,26
pro Block
ab 100 Block
€ 2,55*
€ 3,03
pro Block
ab 10000 Block
€ 2,14*
€ 2,55
pro Block
1 Block enthält 40 Blätter (ab € 0,0535* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.