Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsformulare Sigel SD021 mit Sicherheitsdruck DIN A6 Perforiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844906
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844906
Artikel-Nr.:
     94QG7-844906
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD021
EAN/GTIN:
     4004360910661
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Sigel Quittungsformulare SD021 2 Stück. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: inkl. Schreibunterlage zum Einklappen. Bindungsart: Gummiert. Blatt pro Pack: 80 Blatt. Breite: 148 mm. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Mikroperforiert Haltbar Holzfrei Druckempfindlich Gelocht. Format: DIN A6. Geeignet für: Büro. Gewicht: 82 g. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: SD021. Höhe: 105 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: Sigel. Papiergewicht: 56 g/m². Seiten pro Block: 40. Typ/Nr.: A6 q. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
82 g
Farbe:
Grün
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: quittung, 844906, FORMULAR, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, VORDRUCK, VORDRUCKE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,53*
Lager 94QG7
551
1
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,54*
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,78*
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,93*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,54*
€ 4,21
pro Block
ab 10 Block
€ 2,91*
€ 3,46
pro Block
ab 20 Block
€ 2,72*
€ 3,24
pro Block
ab 50 Block
€ 2,56*
€ 3,05
pro Block
ab 100 Block
€ 2,40*
€ 2,86
pro Block
ab 10000 Block
€ 2,01*
€ 2,39
pro Block
1 Block enthält 40 Blätter (ab € 0,05025* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.