Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Buchschrauben-Bindung A4 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Buchschrauben-Bindung A4 rot
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Buchschrauben-Bindung A4 rot
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Buchschrauben-Bindung A4 rot
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Buchschrauben-Bindung A4 rot
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Buchschrauben-Bindung A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#SIGESM132
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM132
EAN/GTIN:
     4004360827709
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
speisekarten a4
  • Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung im Format A4
  • Die Vorderseite verfügt über eine Blindprägung mit der Aufschrift -Speisen und Getränke-
  • Die Mappe besteht aus strapazierfähigem bordeauxrotem Strukturkunststoff
  • Im Lieferumfang sind 4 Einzel-Transparenthüllen für 8 Seiten enthalten
  • Die Mappen sind erweiterbar durch die Einzel-Transparenthüllen SM190
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.494 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
340 mm
Hüllenanzahl:
4
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: speisekarte, Angebotsmappen, Mappe, Präsentationsmappe, Präsentationsmappen, Sichtmappe, Sichtmappen, Speisekarten, Speisekarten-Mappe, SpeisekartenMappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 93,99735*
€ 118,46735*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,19*
€ 124,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,32*
€ 147,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,05*
€ 144,0495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,71*
€ 135,3149
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 113,65*
€ 135,2435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM190
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.