Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Transparenthüllen A4 transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppel-Transparenthüllen A4 transparent VE=10 Stück
Doppel-Transparenthüllen A4 transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGESM180
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM180
EAN/GTIN:
     4004360869471
Suchbegriffe:
Speisekarten-Hüllen
Speisekartenhüllen
speisekartenhüllen
  • 10 strapazierfähige Doppel-Transparenthüllen zur Erweiterung der Sigel Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung
  • Die Doppel-Transparenthüllen für jeweils 4 DIN A4-Seiten, können in Sekundenschnelle erweitert und ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Hüllenanzahl:
10
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bindung, Doppel, Doppel-Transparenthülle, Doppel-Transparenthüllen, DoppelTransparenthülle, DoppelTransparenthüllen, Gummi, Gummi-Bindung, GummiBindung, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Mappe, Mappen, mit, Prospekthüllen, Sichthülle, Speisekarten, Speisekarten-Mappe, Speisekarten-Mappen, SpeisekartenMappe, SpeisekartenMappen, Transparenthülle, Transparenthüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 11,29*
€ 14,91*
1
€ 4,75*
ab € 11,25*
€ 15,49*
1
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 18,66*
1
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 18,66*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 14,33*
€ 19,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.