Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGETA150 Herst.-Nr.: TA150 EAN/GTIN: 4004360966446 |
| |
|
| | |
| - Praktische Klemmfunktion, beidseitige Präsentation
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Aus Arcyl, glasklar
- Größe: 100 x 50 mm (B x H)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | beidseitige Präsentation | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.155 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | glasklar | Marke: | Sigel | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Kartenständer, Tischkartenhalter, Tischkartenständer, sigel tischaufsteller dachform, menükarten halter, tischkartenhalter sigel, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Hinweisschilder, Plakatständer, Präsentation, Prospektständer, Thekenaufsteller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,06* | € 10,28* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,88* | € 11,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,91* | € 11,41* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,03* | € 12,90* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,61* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,515* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|