| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SITWSY56100MCSE06004410 Herst.-Nr.: SY-56.100-M-CSE06-00-44-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Hohe Scheuerfestigkeit, umweltfreundlich
- 100% Polyester FR, Stoffgruppe 1
- 100.000 Scheuertouren
- DIN EN ISO 12947-2
- Gewicht: 448g/lfm. / Breite: 140 cm breit
- Lichtechtheit: 5 nach DIN EN ISO 105-B02
- Reibechtheit trocken: 4 nach DIN EN ISO 105-X12
- Reibechtheit nass: 4 nach DIN EN ISO 105-X18
- Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck
- höhenverstellbare Kreuz-Rückenlehne
- Ergonomischer Sattelsitz mit Sitztiefenverstellbarkeit um 5 cm
- ohne Armlehnen
- Polyamid-Fußkreuz
- Teppichbodenrollen
- Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen: | | Armlehne vorhanden: | nein | Belastbarkeit: | 120 kg | Besonderheiten: | Sattelsitz mit Sitztiefenverstellung | Farbe: | rot | Farbe des Fußes: | schwarz | höhenverstellbar: | ja | Kopfstütze: | nein | Marke: | Sitwell Steifensand AG | Material des Fußes: | Kunststoff | Mechanik: | Synchronmechanik | Sitzform: | Sattelsitz | Textilzusammensetzung: | 100% Polyester FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Drehsessel, Drehstuhl, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Schreibtischstuhl, Steifensand, Stuhl |
| | |
| |