Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe 15mm electra farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 2 Ringe 15mm electra farbig sortiert
Ringbuch A4 2 Ringe 15mm electra farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP10126
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     10126
EAN/GTIN:
     5017303088043
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • leichter und hält länger als herkömmliche Ringbücher
  • übergroßer Entwurf versichert, dass die Blätter nicht beschädigt werden.
  • Index-Halter am ganzen Buchrücken
  • Tasche für lose Blätter an der Innenseite
  • Hälter für eine Visitenkarte
  • Hochglanz- Deckel mit 'Superline'-Oberfläche
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
15 mm
GPSR:
Snopake Ltd, Potters Lane, 20, WD18 7JQ, Watford, Großbritannien, www.snopake.com, info@snopake.com, +44 1923 202040
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Produktbezeichnung:
Ringbuch
Ringdurchmesser:
15 mm
Taschen:
1 Innentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, 10126, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
10180
€ 13,33*
Zubehör
Snopake
12566
€ 4,58*
Zubehör
Snopake
13372
€ 18,24*
Zubehör
Snopake
13377
€ 18,36*
Zubehör
Snopake
13386
€ 22,50*
Zubehör
Snopake
13387
€ 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.