Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Executive A4 2 Ringe 25mm electra farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Executive A4 2 Ringe 25mm electra farbig sortiert
Ringbuch Executive A4 2 Ringe 25mm electra farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13377
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13377
EAN/GTIN:
     5017303088142
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • hochwertiges Ringbuch mit extra dickem Umschlag
  • aus unglaublich starkem, freistehendem PP
  • Umschlag mit Frost-Effekt und umwickelndem Rückenschild zur einfachen Identifizierung
  • 2 x O-Ring-Mechanismus
  • sortiert in den Farben: blau, grün, rosa, lila, türkis
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
25 mm
GPSR:
Snopake Ltd, Potters Lane, 20, WD18 7JQ, Watford, Großbritannien, www.snopake.com, info@snopake.com, +44 1923 202040
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Produktbezeichnung:
Ringbuch
Ringdurchmesser:
25 mm
Taschen:
1 Außentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, 13377, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
10119
€ 11,39*
Zubehör
Snopake
10126
€ 11,38*
Zubehör
Snopake
10159
€ 11,39*
Zubehör
Snopake
10183
€ 11,38*
Zubehör
Snopake
12566
€ 4,58*
Zubehör
Snopake
13387
€ 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.