Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Studio rot silberne Geschenkpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Studio rot silberne Geschenkpackung
Kugelschreiber Studio rot silberne Geschenkpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50296
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50296
EAN/GTIN:
     5017303207130
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber mit Drehmechanik
  • 8 bunte Farben mit modernen Oberflächen
  • leicht mit perfektem Gewicht und Gleichgewicht
  • bietet Verwendung mit einer Hand
  • ergonomischer Entwurf, um die Anstrengung des Schreibens zu vermindern
  • ideal für alltäglichen Gebrauch, Geschenkideen und alle Altersgruppen
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Platignum
Material:
Kunststoff
Minensystem:
Standardmine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau, kugelschreiber, kugelschreiber nachfüllbar ja, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,91004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,40917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,76*
€ 149,6544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,84008*
€ 144,9897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,89*
€ 141,4791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,12004*
€ 120,33285
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 98,02008*
€ 116,6439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,91004*
€ 105,80295
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
50304
ab € 88,49004*
Ähnlich
Snopake
50308
ab € 88,45008*
Ähnlich
Snopake
50312
ab € 7,40*
Ähnlich
Snopake
50314
ab € 7,44*
Ähnlich
Snopake
50316
ab € 88,90008*
Ähnlich
Snopake
50310
ab € 88,50*
Ähnlich
Snopake
50300
ab € 89,09004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.