Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Studio gelb silberne Geschenkpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Studio gelb silberne Geschenkpackung
Kugelschreiber Studio gelb silberne Geschenkpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50308
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50308
EAN/GTIN:
     5017303207499
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber mit Drehmechanik
  • 8 bunte Farben mit modernen Oberflächen
  • leicht mit perfektem Gewicht und Gleichgewicht
  • bietet Verwendung mit einer Hand
  • ergonomischer Entwurf, um die Anstrengung des Schreibens zu vermindern
  • ideal für alltäglichen Gebrauch, Geschenkideen und alle Altersgruppen
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Platignum
Material:
Kunststoff
Minensystem:
Standardmine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau, kugelschreiber, kugelschreiber nachfüllbar ja, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,45008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,37084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,52*
€ 149,3688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,60008*
€ 144,7041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,65*
€ 141,1935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,88004*
€ 120,04725
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,79004*
€ 116,37015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,45008*
€ 105,2556
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
50304
ab € 88,49004*
Ähnlich
Snopake
50312
ab € 7,40*
Ähnlich
Snopake
50314
ab € 7,44*
Ähnlich
Snopake
50316
ab € 88,90008*
Ähnlich
Snopake
50296
ab € 88,91004*
Ähnlich
Snopake
50310
ab € 88,50*
Ähnlich
Snopake
50300
ab € 89,09004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.