Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhalter Studio orange silberne Geschenkpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federhalter Studio orange silberne Geschenkpackung
Federhalter Studio orange silberne Geschenkpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50313
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50313
EAN/GTIN:
     5017303207642
Suchbegriffe:
Federhalter
federhalter
  • Gehäuse und Kappe aus Aluminium
  • weich zu berührender Griff
  • Kappe klickt beim Anbringen, und Schreibfeder aus Edelstahl
  • 8 bunte Farben mit modernen Oberflächen
  • leicht mit perfektem Gewicht und Gleichgewicht
  • ergonomischer Entwurf, um die Anstrengung des Schreibens zu vermindern Kappe schützt die Schreibfeder, wenn nicht in Gebrauch
  • ideal für alltäglichen Gebrauch, Geschenkideen und alle Altersgruppen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
orange
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Platignum
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
orange
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: 50313, Federschreiber, Füller, Füllfederhalter, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,8475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,24004*
€ 174,02565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,05004*
€ 171,41955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,49008*
€ 164,8032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,31*
€ 138,4089
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,80*
€ 134,232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,17*
€ 126,3423
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
50420
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.