Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnete 24mm rot VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnete 24mm rot VE=6 Stück
Magnete 24mm rot VE=6 Stück
Magnete 24mm rot VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000395424
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95424-20994
EAN/GTIN:
     4007885934242
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle rundmagnet rot
  • Magnete Durchmesser: 24mm
  • Farbe: rot
  • Haftkraft: 3N
  • Inhalt: 6 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Form:
rund
Haftkraft:
300 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Dahle
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, 95424, Magnete
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
650
10
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,55*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.