Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnete 32mm grün VE=4 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Magnete 32mm grün VE=4 Stück
Magnete 32mm grün VE=4 Stück
Magnete 32mm grün VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000595432
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95432-21016
EAN/GTIN:
     4007885954325
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet grün dahle
  • Magnete Durchmesser: 32mm
  • Farbe: grün
  • Haftkraft: 8N
  • Inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.066 kg
Durchmesser:
32 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Form:
rund
Haftkraft:
800 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Dahle
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, 95432, Magnete
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
148
10
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,56*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.