Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro-Cutter klein 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pro-Cutter klein 9mm
Pro-Cutter klein 9mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000610860
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.06.10860
EAN/GTIN:
     4007885108605
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • PRO-Cutter Dahle 10860
  • blau
  • klein
  • mit Metall-Messerführung und feststellbarem Mehrklingenmesser
  • inkl. 1 Messer mit 12 Abbrechklingen, Klinge: 9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.034 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Dahle
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,28*
Lager 467
3201
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,36*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,85*
€ 1,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.