Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund 13mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund 13mm blau
Magnet rund 13mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000695513
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95513-21524
EAN/GTIN:
     4007885765136
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
  • Magnet Durchmesser: 13mm
  • Farbe: blau
  • Haftkraft: 1N
  • Höhe 7mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Form:
rund
Haftkraft:
100 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Dahle
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, 95513, Magnete
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2640
10
€ 5,87*
ab € 0,0812*
€ 0,1927*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1927*
€ 0,2293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1657*
€ 0,1972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1386*
€ 0,1649
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1232*
€ 0,1466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,1326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,927* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.