Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 110 Team 40406 Steifenschnitt 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 110 Team 40406 Steifenschnitt 5,5mm
Aktenvernichter 110 Team 40406 Steifenschnitt 5,5mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000840406
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.08.40406
EAN/GTIN:
     4007885248387
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • kraftvoller Motor für hohe Leistung, besonders leise
  • Vollstahl-Schneidwalzen aus hochwertigem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
  • Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke
  • ergonomisch geformtes Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit
  • einfache und sichere Papierzuführung. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür
  • Auto-Reverse-Funktion
  • Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Schlafmodus nach 10 Minuten und komplette Abschaltung nach 30 Minuten
  • bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür
  • hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen
  • hochwertiger Holz-Unterschrank
  • inklusive 10 Auffangbeutel
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Breite:
546 mm
Bruttogewicht:
51 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
260 mm
Farbname:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
hellgrau
Gerätegewicht:
43 kg
Höhe:
944 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Dahle
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidleistung:
23 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
5.8 mm
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter dahle, Büro, Büro-, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenv, HomeOfficeAktenv, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenv, Persönlicher, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter, und
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,63*
€ 696,75*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,74*
€ 696,77*
Frei Haus
ab € 663,82*
€ 729,40*
Frei Haus
ab € 691,03*
€ 750,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 714,93*
€ 814,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,16*
€ 968,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,34*
€ 959,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,15*
€ 942,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,65*
€ 895,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 729,96*
€ 868,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,93*
€ 850,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.