Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 116 Department Streifenschnitt 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 116 Department Streifenschnitt 5,8mm
Aktenvernichter 116 Department Streifenschnitt 5,8mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000840606
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.08.40606
EAN/GTIN:
     4007885248868
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Kraftvoller Motor für hohe Leistung, besonders leise.
  • Vollstahl-Schneidwalzen aus hochwertigem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern.
  • Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke.
  • Ergonomisch geformtes Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit.
  • Einfache und sichere Papierzuführung.
  • Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür.
  • Auto-Reverse-Funktion.
  • Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Schlafmodus nach 10 Minuten und komplette Abschaltung nach 30 Minuten.
  • Bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür.
  • Hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen.
  • Hochwertiger Holz-Unterschrank.
  • Inklusive 10 Auffangbeutel.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
160 l
Breite:
734 mm
Bruttogewicht:
109.25 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
grau
Gerätegewicht:
65 kg
Höhe:
960 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Dahle
Motorleistung:
900 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
36 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
5.8 mm
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
510 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.596,93*
€ 1.672,86*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,37*
€ 1.672,87*
Frei Haus
ab € 1.692,95*
€ 1.765,67*
Frei Haus
ab € 1.753,69*
€ 1.825,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.789,01*
€ 1.983,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,74*
€ 2.360,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,84*
€ 2.352,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.936,60*
€ 2.304,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,82*
€ 2.201,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.793,10*
€ 2.133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,01*
€ 2.128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.