Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher E 216 1,6mm petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher E 216 1,6mm petrol
Locher E 216 1,6mm petrol
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_0250584
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0584
EAN/GTIN:
     4009729053270
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Locher (Büro) NOVUS E 216 petrol Bürolocher
  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Lochung: 8 x 8 cm
  • Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
  • passend zum NOVUS Heftgerät E 25
  • Stanzleistung: 1,6 mm/16 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
  • Farbe: petrol
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Farbe:
hellgrün
Farbname:
petrol
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
1.6 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
GPSR:
Novus Dahle GmbH,Breslauer Straße ,34-38,49808,Lingen,Deutschland,www.novus-dahle.com,info@novus.de,+49 591 9140 0
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,77*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 7,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.