Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 133 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker 133 blau
Permanentmarker 133 blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_113303
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113303
EAN/GTIN:
     4004675006554
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker blau 1-4mm keilspit...
permanent marker
  • Permanentmarker mit Cap-Off-Tinte, d.h. der Marker kann mehrere Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Schnelltrocknend, geruchsarm, lichtbeständig, wisch- und wasserfest
  • Die speziell entwickelte Spitze steht auf dem Schaftrand auf und ist dadurch gegen Eindrücken in den Marker gesichert
  • Nachfüllbar mit Refill-Station 640
  • Umsteckbare Kappe mit Clip
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Bruttogewicht:
0.015 kg
Clip vorhanden:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
4 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Pigmentmarker, Schreibgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,84*
2 Tage
263
1
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,96*
3 Tage
79
10
€ 8,90*
ab € 0,59*
€ 1,11*
Lager 467
4477
10
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.