Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Callissima 1,5mm mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Callissima 1,5mm mint
Füllhalter Callissima 1,5mm mint
Füllhalter Callissima 1,5mm mint
Füllhalter Callissima 1,5mm mint
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_163811
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     163811
EAN/GTIN:
     4004675148070
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
  • Füllhalter Callissima
  • Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert
  • Clip: Metall, silber
  • Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Ausführung der Feder: 1,5 mm
  • Farbe des Schaftes: mint
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Füller
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
1,5 mm
Besonderheiten:
Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
mint
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
mint
Schreibfarbe:
königsblau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, fasermaler kalligraphie, 1638, Calligraphie, Calligraphie-Füller, CalligraphieFüller, Füllhalter, Kalligrafie, Kalligraphie, Kalligraphie-Füller, KalligraphieFüller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,54*
€ 7,97*
Lager 467
154
1
€ 5,87*
ab € 5,48*
€ 8,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.