Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_166003 Herst.-Nr.: 166003 EAN/GTIN: 4004675010797 |
| |
|
| | |
| - Nachfülltinte für Schneider Textmarker JOB 150
- Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station, Überfüllung ist ausgeschlossen
- Inhalt 30 ml
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station, Überfüllung ist ausgeschlossen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, leuchtstark | Bruttogewicht: | 0.057 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Marke: | Schneider | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Textmarker | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Textmarker, Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, füllertinte blau, füllertinte, Ersatzpatrone, Flüssigtextmarker, Leuchtmarker, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, Refillpatrone, Set, Textliner, Textmarker, Textmarker-Set, TextmarkerSet, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,22* | € 4,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 4,17* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 2,86* | € 4,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,62* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|