Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Glam VIP M mineral-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Glam VIP M mineral-pink
Füllhalter Glam VIP M mineral-pink
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_167742
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     167742
EAN/GTIN:
     4004675139016
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Glam VIP
  • Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil
  • Clip: Stabiler Metallclip, silber
  • Füller in beliebter Marmor-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: mineral-pink
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Füller
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Füller in beliebter Marmor-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
pink
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
mineral-pink
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Motiv:
Glam
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
mineral-pink
Schreibfarbe:
königsblau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
GPSR:
Schneider Schreibgeräte GmbH, Am Heuberg, 3, 78144, Schramberg, Deutschland, www.schneiderpen.com, info@schneiderpen.com, +49 7422 512 0
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, Federschreiber, Füllerpatrone, Füllhalter, Patronenfüllhalter, Schulfüller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 9,58*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 10,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.