Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_168449 Herst.-Nr.: 168449 EAN/GTIN: 4004675114099 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter Ray
- Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
- Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil
- Clip: Stabiler Metallclip, silber
- Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details
- Ausführung der Feder: L
- Farbe des Schaftes: weiß-dunkelgrau
- Packungs-Inhalt: Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | L | Besonderheiten: | Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details | Bruttogewicht: | 0.032 kg | Farbe: | weiß/dunkelgrau | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | Linkshand | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück | Schaftfarbe: | weiß/dunkelgrau | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,23* | € 11,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,25* | € 11,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,11* | € 13,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,06* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|