Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_192006 Herst.-Nr.: 192006 EAN/GTIN: 4004675107497 |
| |
|
| | |
| - Faserschreiber Link-It
- Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1,0 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, tango-orange
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
- Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft
- Farbe der Kappe: tango-orange
- Farbe des Schaftes: dunkelgrün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | orange | Farbname: | tang-orange | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | tang-orange | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | wasserfest: | nein | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber, 6088, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,69* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,51* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,52* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|