Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 35314 Partikelschmitt 4x15mm hellgrau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 35314 Partikelschmitt 4x15mm hellgrau/grau
Aktenvernichter 35314 Partikelschmitt 4x15mm hellgrau/grau
Aktenvernichter 35314 Partikelschmitt 4x15mm hellgrau/grau
Aktenvernichter 35314 Partikelschmitt 4x15mm hellgrau/grau
Aktenvernichter 35314 Partikelschmitt 4x15mm hellgrau/grau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_3531415092
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     35314-15092
EAN/GTIN:
     4009729069202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Intelligenter Autofeed-Aktenvernichter mit automatischer Papierzuführung für den Einsatz am Schreibtisch
  • Neuartige MHP-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): Hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer
  • Patentiertes Herstellungsverfahren schont Ressourcen durch beträchtliche Einsparung an Rohstoffen im Vergleich zur Fertigung von herkömmlichen Schneidwalzen
  • Öl- und wartungsfreier Betrieb
  • Mehr Leistung durch MHP-Schneidwalzen
  • Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
  • Bequeme Reversierautomatik
  • Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
  • Automatischer Motorstopp
  • Automatischer Papiereinzug bis zu 300 Blatt (80 g/qm)
  • Manueller Papiereinzug 12-14 Blatt (80 g/qm)
  • Nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
  • Optische Überlastungsanzeige
  • Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
  • Kraftvoller Motor
  • Komfortable Lenkrollen
  • Maße (H x B x T): 642 x 432 x 355 mm
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
40 l
Breite:
432 mm
Bruttogewicht:
21 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
hellgrau/grau
Gehäusefarbe:
hellgrau/grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
18.5 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
60 dB
Höhe:
642 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Dahle
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.042 m/s
Schneidleistung:
14-300 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x15 mm
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
3550 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 35314, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Office-Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
301
Frei Haus
ab € 402,87*
€ 454,17*
Lager 467
173
€ 5,87*
ab € 407,50*
€ 459,26*
Frei Haus
ab € 407,86*
€ 459,26*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 413,84*
€ 464,97*
€ 4,50*
ab € 415,48*
€ 465,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,84*
€ 534,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,50*
€ 484,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.