Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Security 504 2x15mm 5-6 Blatt dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Security 504 2x15mm 5-6 Blatt dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter Security 504 2x15mm 5-6 Blatt dunkelgrau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_5022213553
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50222-13553
EAN/GTIN:
     4009729062388
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504
  • Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
  • Rauminhalt für Schnittgut: 40 l
  • verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten
  • Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, 4 Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung, 10 Auffangbeutel inklusive
  • Leistungsaufnahme des Motors: 50 W
  • Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm
  • Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm
  • Masse (Gewicht): 25 kg
  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Schnittgröße: 2 x 15 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4
  • max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5-6 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 108 mm/s
  • Kabel inbegriffen
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzspannung: 230 V
  • GS-Prüfzeichen
  • Farbe: dunkelgrau/hellgrau
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
40 l
Besonderheiten:
Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, 4 Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung, 10 Auffangbeutel inklusive
Breite:
430 mm
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
705 mm
Marke:
Dahle
Motorleistung:
50 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15mm 5 mm
Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-4
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-5
Tiefe:
350 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, 504, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, Dokumentenvernichter, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,38*
€ 741,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,96*
€ 713,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,11*
€ 687,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,15*
€ 649,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.