Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard schwarz Runddose VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone Standard schwarz Runddose VE=100 Stück
Tintenpatrone Standard schwarz Runddose VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_6801
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6801
EAN/GTIN:
     4004675111388
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen schwarz
  • Tintenpatrone Standard für Füllhalter
  • Verwendung für Produkt: passend für Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller
  • Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standardformat
  • mit Kugelverschluss
  • Farbe: schwarz
  • Packungs-Inhalt: 100er Runddose
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.162 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
Schwarz
Marke:
Schneider
Packungsinhalt:
100 Stück
Schreibfarbe:
schwarz
Verwendung für:
passend für Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller
Weitere Suchbegriffe: füller patronen, Füllhaltertinte, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.