Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte Tintenglas Glas 33 ml schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tinte Tintenglas Glas 33 ml schwarz
Tinte Tintenglas Glas 33 ml schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_6901
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6901
EAN/GTIN:
     4004675112439
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tinte für Füllhalter Tintenglas
  • Behälterart/-inhalt: Glas mit 33 ml
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.125 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
Schwarz
Marke:
Schneider
Packungsinhalt:
33ml
Schreibfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte schwarz, füllertinte, Füllhaltertinte, Konvertertinte, Tinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39006*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 3,04334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,85001*
€ 48,61151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,07007*
€ 47,68338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,07008*
€ 46,4934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,89002*
€ 42,70912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,08003*
€ 40,55524
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,97006*
€ 39,23437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,39006*
€ 32,59417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.