Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Füllhalter
>
Füller
>
Füllertinte
>
Artikel
Tinte Tintenglas Glas 33 ml königsblau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SNV_6903
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
6903
EAN/GTIN:
4004675112460
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter Tintenglas
löschbar
auswaschbar
Behälterart/-inhalt: Glas mit 33 ml
Farbe: königsblau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.125 kg
Farbe:
königsblau
Farbname:
königsblau
Marke:
Schneider
Packungsinhalt:
33ml
Schreibfarbe:
königsblau
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Nachfülltinte und Refillpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinte für Füllhalter
,
füllertinte blau
,
füllertinte
,
Füllhaltertinte
,
Konvertertinte
,
Tinte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33003*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 3,03667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,28004*
€ 47,93325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,47005*
€ 45,77936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,79003*
€ 42,59014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,79005*
€ 40,21016
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,70006*
€ 38,91307
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,33003*
€ 32,52274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen