Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllertinte 33ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllertinte 33ml schwarz
Füllertinte 33ml schwarz
Füllertinte 33ml schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_6911
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6911
EAN/GTIN:
     4004675140685
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tinte für Füllhalter Tintenglas
  • Behälterart/-inhalt: Glas mit 33 ml
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.1220 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
33 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
löschbar:
nein
Marke:
Schneider
Packungsinhalt:
33ml
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte schwarz, füllertinte, Federschreibertinte, Füllhaltertinte, Tintenfass, Tintenfässchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
41
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 4,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
6913
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.