Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhaltertinte pastell Glas 15ml apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhaltertinte pastell Glas 15ml apricot
Füllhaltertinte pastell Glas 15ml apricot
Füllhaltertinte pastell Glas 15ml apricot
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_6936
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6936
EAN/GTIN:
     4004675141187
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell
  • auswaschbar
  • Wiederverschließbares Tintenglas. Zum Nachfüllen von Füllern mit Kolbentechnik / Konverter
  • Behälterart/-inhalt: Glas mit 15 ml
  • Farbe: apricot
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Besonderheiten:
Wiederverschließbares Tintenglas. Zum Nachfüllen von Füllern mit Kolbentechnik / Konverter
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.0760 kg
Farbe:
apricot
Farbname:
apricot
löschbar:
nein
Marke:
Schneider
Schreibfarbe:
apricot
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tintenfass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
31
1
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,37*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 3,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.