Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischablage FileMaster 34 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischablage FileMaster 34 anthrazit
Schreibtischablage FileMaster 34 anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_7620345000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS7620345000
EAN/GTIN:
     4009729029442
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
  • Die Erweiterung für jeden NOVUS BoardMaster.
  • Elegantes und sehr belastbares Aluminiumboard mit einer Ablagefläche von 340 x 303 mm.
  • Um 360 Grad drehbar und für maximal 4 Aktenordner geeignet.
  • Die verstellbaren Bügel geben den Ordnern einen festen Halt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
340 mm
Bruttogewicht:
2.415 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
228 mm
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
max. Traglast:
6 kg
Tiefe:
304 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 73,37*
€ 97,48*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,28*
€ 99,64*
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 104,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.