| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_8980099000 Herst.-Nr.: 898+0099+000 EAN/GTIN: 4009729068625 |
| |
|
| | |
| - Adapter zur Befestigung an der MY-, TSS- und Retail-Säule
- aus hochwertigem Aluminium
- Extrem schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 3 | Farbe: | silber | Farbname: | silber | GPSR: | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße , 34-38, 49808, Lingen, Deutschland, www.novus-dahle.com, info@novus.de, +49 591 9140 0 | Marke: | Novus | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirmarm, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Clu, Monitorträger, Säulenadapter, Tragsäule |
| | |
| |