Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9509702505 Herst.-Nr.: 95097-02505 EAN/GTIN: 4007885255071 |
| |
|
| | |
| - Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505.
- Magnethaftend
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Farbe: blau
- Abmessungen (B x H x L): 5.8 x 2 x 11 cm.
- Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen: | | Breite: | 58 mm | Bruttogewicht: | 0.041 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 20 mm | Länge: | 110 mm | magnetisch: | ja | Marke: | Dahle | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dahle tafellöscher, tafellöscher, 95097, Boardlöscher, Filzwischer, Tafelradiergummi, Tafelschwamm, Whiteboardreiniger, Whiteboardwischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,21* | € 2,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,32* | € 2,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,44* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|