Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Schreibwaren Tafelwischer 95097-02505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179219
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179219
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179219
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95097-02505
EAN/GTIN:
     4007885255071
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Dahle Magnetischer Tafelwischer. Modell: 95097-02505. Farbe: Blau. Maße: 160 x 200 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
58 g
Farbe:
Blau
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14843
1
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,29*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,34*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,37*
€ 2,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,65*
8 Tage
24
6
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.