Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 10x40mm 300g VE=4 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet 10x40mm 300g VE=4 Stück rot
Haftmagnet 10x40mm 300g VE=4 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9544001916
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95440-01916
EAN/GTIN:
     4007885254753
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle rundmagnet rot
  • Haftmagnet 95440
  • SB-Verpackung 4 Stück
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 10 x 40 mm
  • Tragfähigkeit: 300 g
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
rot
Form:
rund
Haftkraft:
300 g
Höhe:
10 mm
Marke:
Dahle
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, 95440, Kraftmagnet, Kreismagnet, Magnet, Signalmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 11,38*
€ 17,19*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 11,5752*
€ 17,1952*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95440-01919
ab € 11,42*
Ähnlich
Dahle
95440-01917
ab € 11,40*
Ähnlich
Dahle
95440-01918
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.