Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSS-Säule 445mm mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSS-Säule 445mm mit Standfuß
TSS-Säule 445mm mit Standfuß
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9610309000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+0309+000
EAN/GTIN:
     4009729030585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
  • Aluminiumsäule mit 4 Nuten und Standfuß
  • massiver 4kg schwerer Standfuß mit tischschonenden Gummifüßen für einen sicheren Stand
  • Lieferung inklusive 2 Kabelspangen
  • passend für alle TSS-Tragschlitten
Weitere Informationen:
Befestigung:
Standfuß
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
5.6 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
445 mm
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Bildschirm-Säule, BildschirmSäule, Monitorsäule, Monitortragsäule, Säule, Support-System, Tetra, Tetra-Support-System, TetraSupportSystem, Tragsäule, TSS, TSS-Säule, TSSSäule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 104,79*
€ 134,04*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 107,05*
€ 137,01*
4 Tage
1
€ 7,50*
ab € 107,91*
€ 138,11*
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 142,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 164,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.