| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0303711 Herst.-Nr.: 0303711 EAN/GTIN: 4250108806363 |
| |
|
| | |
| - Verbandkasten für mehrspurige Kraftfahrzeuge
- nach ÖNORM V 5101
- mit SÖHNGEN Füllung nach ÖNORM V 5101.ca. 260 x 160 x 80 mm
- Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, schwarz
- mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 260 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 160 mm | Importdatum: | 15.02.2023 | Inhalt nach DIN: | 13164 | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, kfz-verbandkasten söhngen, verbandkasten kfz, söhngen verbandkasten, Erste, Hilfe, Sanitätskasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 25,19* | € 34,46* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,69* | € 38,62* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 29,45* | € 42,43* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 33,92* | € 44,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 43,84* | € 58,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|