Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Österreich-Norm orange für mehrspurige KFZ DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten Österreich-Norm orange für mehrspurige KFZ DIN 13164
Verbandkasten Österreich-Norm orange für mehrspurige KFZ DIN 13164
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0303713
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0303713
EAN/GTIN:
     4250108809500
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • Verbandkasten für mehrspurige Kraftfahrzeuge
  • nach ÖNORM V 5101
  • mit SÖHNGEN Füllung nach ÖNORM V 5101.ca. 260 x 160 x 80 mm
  • Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, orange
  • mit Scharnier und Verschlusslaschen
  • Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
orange
Höhe:
160 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 25,35*
€ 34,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,77*
€ 38,88*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 44,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.