Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0308019B Herst.-Nr.: 0308019b EAN/GTIN: 4250108805953 |
| |
|
| | |
| - Erste Hilfe Hobby & Beruf
- Erste Hilfe für den Freizeit-Aktiv-Bereich ist ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt und das deshalb allzuoft vernachlässigt wird
- Spaß und Genuß soll die Freizeit bringen - wer will schon daran denken, dass etwas passieren könnte - und das zeitaufwendige Zusammensuchen ist einfach lästig
- Die Lösung ist ganz einfach: Erste-Hilfe-Sets für Hobby und Beruf sind zielgerichtet für alle Eventualitäten richtig ausgewählt und doch auf das Notwendigste beschränkt
- Sie beanspruchen im kleinen Gepäck, das zur Ausübung einer Freizeitaktivität oder des Berufes benötigt wird, nur wenig Platz und sind jederzeit greifbar
- Die Erste-Hilfe-Sets sind abgestimmt auf die Verletzungsrisiken der verschiedenen Interessenbereiche, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt in einer praktischen Reißverschlußtasche mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht
- Je nach Zweckbestimmung enthalten die Sets u.a. verschiedene aluderm-Verbandstoffe mit aluminiumbedampfter Wundauflage, aluderm-aluplast Pflasterwundverbände, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Wundtinktur
- Bei einigen Outdoor-Sets sind zusätzliche Teile, wie z.B
- Zeckenpinzette, Trillerpfeife, Rettungsdecke enthalten
- Praktische Reißverschlußtasche aus beschichtetem Nylongewebe, Farbe blau
- Taschengröße 210 x 140 mm (Erste-Hilfe-Sets TENNIS sowie JAGD & FORST 240 x 170 mm)
- Robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf
- Bedruckt mit Piktogramm und Beschriftung des entsprechenden Interessenbereiches.
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Farbe: | blau | Höhe: | 140 mm | Marke: | Söhngen | Material: | PA (Polyamid) / Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste-hilfe-set aluderm, erste hilfe mobil-set, Erste, Hilfe, Notfall, Notfall-Tasche, NotfallTasche, Sanitätstasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,31* | € 22,89* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,24* | € 22,96* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,93* | € 26,71* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,76* | € 38,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|