Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Mit dem Rucksack unterwegs blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Mit dem Rucksack unterwegs blau
Erste Hilfe Mit dem Rucksack unterwegs blau
Artikel-Nr.:
     806-0308019b
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0308019b
EAN/GTIN:
     4250108805953
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Mobil-Set
Erste Hilfe Reiseset
Erste-Hilfe-Set
Outdoor-Unfallset
Erste Hilfe Hobby & Beruf. Erste Hilfe für den Freizeit-Aktiv-Bereich ist ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt und das deshalb allzuoft vernachlässigt wird. Spaß und Genuß soll die Freizeit bringen - wer will schon daran denken, dass etwas passieren könnte - und das zeitaufwendige Zusammensuchen ist einfach lästig. Die Lösung ist ganz einfach: Erste-Hilfe-Sets für Hobby und Beruf sind zielgerichtet für alle Eventualitäten richtig ausgewählt und doch auf das Notwendigste beschränkt. Sie beanspruchen im kleinen Gepäck, das zur Ausübung einer Freizeitaktivität oder des Berufes benötigt wird, nur wenig Platz und sind jederzeit greifbar. Die Erste-Hilfe-Sets sind abgestimmt auf die Verletzungsrisiken der verschiedenen Interessenbereiche, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt in einer praktischen Reißverschlußtasche mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht. Je nach Zweckbestimmung enthalten die Sets u.a. verschiedene aluderm®-Verbandstoffe mit aluminiumbedampfter Wundauflage, aluderm®-aluplast Pflasterwundverbände, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Wundtinktur. Bei einigen Outdoor-Sets sind zusätzliche Teile, wie z.B. Zeckenpinzette, Trillerpfeife, Rettungsdecke enthalten. Praktische Reißverschlußtasche aus beschichtetem Nylongewebe, Farbe blau. Taschengröße 210 x 140 mm (Erste-Hilfe-Sets TENNIS sowie JAGD & FORST 240 x 170 mm). Robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf. Bedruckt mit Piktogramm und Beschriftung des entsprechenden Interessenbereiches.
Weitere Suchbegriffe: Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste hilfe reiseset, Erste-Hilfe, Set, Hobby, Beruf, Rucksack, unterwegs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 806
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 16,25*
€ 22,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,34*
€ 23,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,11*
€ 26,75*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,77*
€ 39,02*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.